Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Safety Verbandschrank CLASSIC, mit Füllung DIN 13169 278250-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-278250-YY
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     EH-S2-169
EAN/GTIN:
     4251138202859
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
B-Safety Verbandschrank CLASSIC, mit Füllung DIN 13169 Für Arbeitsunfälle bestens gerüstet: In dem B-Safety Verbandschrank CLASSIC mit DIN-Füllung finden Sie alles für die richtigen Sofortmaßnahmen im Ernstfall – vom Heftpflaster über Verbandspäckchen bis hin zur Rettungsdecke. Die abschließbare Tür bietet Sicherheit vor unbefugtem Zugriff. 1-türiger Erste-Hilfe-Schrank inkl. Füllung zur Wandmontage Mit 2 Einlegeböden Türverschluss mittels Sicherheitsschloss Robust gefertigt aus pulverbeschichtetem Stahlblech Optional mit Inhalt gemäß DIN 13157 oder DIN 13169 erhältlich Erste-Hilfe-Füllung nach Norm = DIN 13169 Höhe = 460 mm Breite = 300 mm Tiefe = 140 mm Montage = Wandmontage Abschließbar = ja Türablagefächer Anzahl = 0 Böden Anzahl = 2 Schubladen Anzahl = 0 Material = Stahlblech Farbe = weiß Eigengewicht = 3,8 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
3.8 kg
Erste-Hilfe-Füllung nach Norm:
DIN 13169
Abschließbar:
ja
Böden Anzahl:
2
Schubladen Anzahl:
0
Türablagefächer Anzahl:
0
Breite:
300 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
460 mm
Material:
Stahlblech
Montage:
Wandmontage
Tiefe:
140 mm
HEIGHT GRO:
487.50 mm
WIDTH GRO:
320.00 mm
DEPTH GRO:
157.00 mm
WEIGHT GRO:
4.030000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 4,50*
ab € 45,00*
€ 58,81*
€ 4,00*
ab € 67,15*
€ 87,21*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 71,76*
€ 91,05*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 130,94*
€ 159,89*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 135,73*
€ 164,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,77*
€ 196,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,07*
€ 194,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,65*
€ 188,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,56*
€ 177,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 146,52*
€ 174,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.