Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SAFETY Augen-Notfallstation BR324495 mit je 1 Flasche, ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7961-BR324495
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR324495
EAN/GTIN:
     4251138208950
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation

B-SAFETY Augen-Notfallstation BR324495 in einem staubdichten Edelstahlschrank V4A. Inklusive Piktogramm auf der Tür. Mit einer pH Neutral Augenspülflasche mit 200 ml Phosphatpufferlösung (4,9%) und einer Augenspülflasche mit 500 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Chemikalien und auch Fremdkörper in das Auge gelangen können. Abmessungen (H x B x T): 355 x 265 x 100 mm.


pH Neutral
Bei einem Unfall mit Säuren oder Alkali ist es erforderlich, die Substanz schnellstmöglich auf das Niveau des normalen pH Wertes von 7,4 zu neutralisieren. Unsere Spüllösung pH Neutral ist ein wirksamer Phosphatpuffer (4,9 %), der bei Säuren und einer Vielzahl alkalischer Substanzen neutralisierend wirkt.

Natriumchloridlösung (0,9%)
Augenspülflaschen mit 0,9 % Natriumchloridlösung zum Ausspülen von Fremdkörpern wie z.B. Staub, Schmutz, Splitter u.ä.


Produkt-Eigenschaften



  • Spüldauer ca. 7 Minuten

  • einfache Handhabung

  • spezieller Sprühkopf, der eine gleichmäßige Verteilung der Flüssigkeit gewährleistet

  • benutzerfreundliches Design, durch das die Flaschen sich mit einem einzigen Handgriff rasch und leicht öffnen lassen

  • die Flaschen sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt - bei Wiederverwendung besteht ein Infektionsrisiko

  • die Flaschen sind CE-gekennzeichnet und die Produkte sind ca. 3 Jahre haltbar

  • gemäß DIN EN 15154-4:2009

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7961
18
Frei Haus
ab € 118,88*
€ 144,65*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 273,01*
€ 324,20*
Preise: Lager 7961
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,65*
€ 172,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,84*
€ 168,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,57*
€ 164,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 118,88* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7961
Versand: Lager 7961
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.