| |
|
| Artikel-Nr.: 7961-5X1Z-03-05 Herst.-Nr.: 5X1Z.03.00.05 EAN/GTIN: 8058774257672 |
| |
|
| | |
| UNIVET Schutzbrille 5X1 Zero-Noise => die Schutzbrille für die Kombination mit Kapselgehörschutzer Die multifunktionale Schutzbrille 5X1 Zero-Noise wurde entwickelt, um optimalen Schutz in jeder Arbeitssituation zu garantieren. Sorgfältige ergonomische Studien der Brillenrahmen, vereint mit höchstem Designanspruch, sorgen für eine neue Konzeption mit Komfort und Stil. Die ultradünnen Bügel wurden für die perfekte Kombination mit Kapselgehörschützern entwickelt. Hierdurch wird die bestmögliche Geräuschdämpfung im Kombinations-Einsatz erreicht. Produkt-Eigenschaften
- Scheibentönung: grün G15
- Scheibenmaterial: Polycarbonat
- Scheibenkennzeichnung: 2C-3/5-3.1 U 1 FT KN
- Rahmenfarbe: dunkelgrau, grün
- Gewicht: 25 g
- VPLUS, Anti-Scratch, Anti-Fog, UV-Schutz
- Rahmen mit FLD-Technologie (Floating Lens Design)
Rahmentechnologie
- Einstellung der Bügel in der Neigung
- Einstellungder Bügel in der Länge
- Kombinierter Einsatz mit Gehörschutzkapseln - Zeronoise
- Floating Lens Scheiben
- auswechselbare Scheiben
- Einstellung des Nasenpolsters
Normen / Zulassungen Hersteller / Marke |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, univet schutzbrille scheibe grün, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| |