| |
|
| Artikel-Nr.: 7961-5X1-03-00 Herst.-Nr.: 5X1-03-00 EAN/GTIN: 8033661828777 |
| |
|
| | |
| Schutzbrille, Univet, 5X1, klar, V-Plus, UV400. Eine Schutzbrille die vielseitig einsetzbar und kundenspezifisch anpassbar ist, X-Generation 5X1 Plattform wurde entwickelt, um höchsten Tragekomfort und optimalen Schutz in jeder Arbeitssituation zu gewährleisten, dank der großen Auswahl an Zubehörteilen, die der Anwender selbst auswählen und einsetzen kann.
Produkt-Eigenschaften
- System Plattform
- SoftPad Technologie
- Scheiben mit FLD Technologie
- Umhüllende Scheibe mit Basiskurve 9 für Extraschutz im Augenbereich
- Bügel in der Neigung einstellbar
- Weicher, hypoallergener Nasensteg
- höhenverstellbar, um Druck zu vermindern
- Leichter Austausch der Bügel durch Kopfband
- Leichter Austausch der Scheiben
- Einfaches Anbringen des Zusatzrahmens
- Auch mit Korrektionsscheiben erhältlich
- Große Filterauswahl
Rahmen-Eigenschaften
- Rahmentyp: Brille
- Sehfeld: >40°
- Einstellung Bügel: Neigung und Länge
- Gewicht: 28 g
- Materialeigenschaft: Anallergisch
- Rahmenmaterial: Nylon
Scheiben-Eigenschaften
- Material: Polycarbonat
- Scheibentönung: transparent
- Beschichtung: Kratzfest PLUS / Antibeschlag PLUS
- Dicke: 1,9 mm
- Basiskurve: 9,0
- Optische Klasse: 1
- VLT: 91.2 %
- UV-Schutz: 400
Normen / Kennzeichnungen
- Betreffende Norm: EN 166, EN 170
- Kennzeichnung Rahmen: U EN166 FT CE
- Kennzeichnung Scheibe/Flip-Up
Einsatzgebiete
- Schutz vor Partikeln mit hoher Geschwindigkeit 45 m/s - niedrige Schlagenergie
- Mechanische Festigkeit hält stand bei Temperaturen von -5 bis +55
- kratzbeständig durch Beschichtung
- beschlagfrei durch Beschichtung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille, panoramabrille klar |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,93* | € 10,59* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,69* | € 10,99* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,69* | € 11,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 7,92* | € 11,25* | | | | Lager 7961 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 8,27* | € 11,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7961 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7961 | | Versand: Lager 7961 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|