| |
|
| Artikel-Nr.: 7961-2541 Herst.-Nr.: 2541 EAN/GTIN: 5701684254127 |
| | |
|
| | |
| Plutect Dual, 100 ml Tube. Hautschutzcreme vor und während der Arbeit für wechselnde Arbeitsprozesse, d.h. beim Umgang mit sowohl wasserlöslichen als auch nicht wasserlöslichen Stoffen. Ohne Duftstoffe. Mit dem “Nordischen Schwan” ausgezeichnet. Anwendung: Auf die sauberen und trockenen Hände auftragen.
Produkt-Eigenschaften
- Effektiver Schutz gegen wasserbasierte und nicht-wasserbasierte Stoffe
- Ohne Parfüm, Farbstoffe oder Parabene
- Wird rasch absorbiert und erleichtert die Reinigung der Haut
- Vaseline und Zinkoxid schützen die Haut und sorgen für verminderte Rötungen und Hautreizungen
Anwendung Durch den Einsatz einer Hautschutzcreme wird die natürliche Barrierefunktion der Haut nachhaltig unterstützt und die Hautreinigung deutlich erleichtert. Dadurch ist einen Reinigung der Hände mit einem milden, hautschonenden Hautreiniger möglich. Der Einsatz einer Hautschutzcreme vor und während der Arbeit wird grundsätzlich empfohlen. Also nicht nur bei empfindlicher Haut, denn auch eine gesunde Haut benötigt Schutz! Trockene, raue und rissige Haut sind oftmals die ersten Anzeichen für eine Hauterkrankung. Die Hautschutzcremes müssen auf die jeweiligen Schmutz- und Schadstoffe, die bei der Arbeit auf die Haut einwirken, abgestimmt sein. Ca. 15 Minuten vor Arbeitsbeginn auf die saubere und trockene Haut auftragen. Anmerkung Cremes ersetzen keine Schutzhandschuhe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Kosmetische Vaseline, Vaseline (Kosmetik), handcreme |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7961 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 2,28* | € 3,70* | | | | | | 23 Tage | | | 18 | | € 5,99* | ab € 2,77* | € 3,77* | | | | | 17 Tage | | | 18 | | € 6,95* | ab € 2,87* | € 3,90* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 12,95* | ab € 3,66* | € 5,55* | | | | | 8 Tage | | | 18 | | Frei Haus | ab € 4,28723* | € 5,63723* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7961 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7961 | | Versand: Lager 7961 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|