Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 787-45169 Herst.-Nr.: 45169 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Edles Aluminium, vier 360° Leichtlaufrollen, integriertes arretierbares Teleskoptrolleysystem, ergonomischer Tragegriff, verstärkte Kanten, sicheres Schlosssystem mit Zweifachschließung und Öffnungsautomatik, herausnehmbares strukturiertes Inlay, acht Visitenkartenfächer, zwei SD Kartenfächer, Ladekabelfach, zwei Stiftschlaufen, Netztasche, Handytasche, Tabletfach, zwei herausnehmbare Organizertaschen, Im Deckel vier Visitenkartenfächer, zwei SD Kartenfächer, Netztasche, drei elastische Schlaufen.Inlay:Laptop-/ Tabletfach, Smartphone Hülle, zwei Stifteschlaufen, acht Visiten-/ Kreditkartenfächer, zwei SD-Karten Fächer, Netzfach und Einsteckfach für USB-Sticks und Kabel, etc. Farbe: schwarz matt Material: Aluminium Außenmaß: ca. 36 x 47 x 25 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Reisekoffer, TSA-Schloss, TSA-Zahlenschloss, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, alassio pilotenkoffer schwarz, piloten-koffer alassio, piloten koffer |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 787 | | | | | | € 8,50* | ab € 96,62* | € 119,61* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 110,39* | € 139,87* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 113,60* | € 140,09* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 117,66* | € 144,06* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,21* | € 145,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 787 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 787 | | Versand: Lager 787 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 420,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 787 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|