Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenkoffer Pandora 470x360x250mm Aluminium schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pilotenkoffer Pandora 470x360x250mm Aluminium schwarz
Pilotenkoffer Pandora 470x360x250mm Aluminium schwarz
Pilotenkoffer Pandora 470x360x250mm Aluminium schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#JUES45169
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45169
EAN/GTIN:
     4021068451692
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Lederkoffer
  • Pilotenkoffer Pandora
  • Vier 360 Grad Leichtlaufrollen.
  • Integriertes arretierbares Teleskoptrolleysystem und Tabletfach, herausnehmbares strukturiertes Inlay, zwei herausnehmbare Organizertaschen. Trolleyhöhe: ca. 103 cm
  • Ausstattung: mit Griff
  • Art des Verschlusses: Zweifachschließung und Öffnungsautomatik
  • Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: matt
  • Größe (B x H x T): 470 x 360 x 250 mm
  • Werkstoff: Aluminium
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite außen:
47 cm
Breite innen:
45 cm
Farbe:
schwarz
Griff vorhanden:
ja
Höhe außen:
43 cm
Höhe innen:
35 cm
Laptopfach enthalten:
ja
Marke:
Alumaxx
Material:
Aluminium
passend für tragbare Computer:
14
Schloss vorhanden:
ja
Taschen-Gewicht:
4.6 kg
Tiefe außen:
25 cm
Tiefe innen:
23 cm
Trolley:
ja
Trolleyhöhe:
103 cm
Verschluss:
Schnappverschluss
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 96,62*
€ 119,61*
€ 5,50*
ab € 110,39*
€ 139,87*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 113,60*
€ 140,09*
€ 3,50*
ab € 117,66*
€ 144,06*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,21*
€ 145,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,09*
€ 166,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,92*
€ 164,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,15*
€ 153,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,87*
€ 146,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jüscha
45168
ab € 97,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.