Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 787-45167 Herst.-Nr.: 45167 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Integriertes arretierbares Teleskoptrolleysystem, ergonomischer Tragegriff, verstärkte Kanten, sicheres Schloss-System mit Zweifachschließung und Öffnungsautomatik, Leichtlaufrollen, herausnehmbares perfekt strukturiertes Inlay, Overnightfach mit Reißverschluss, herausnehmbares Fächerfach.Inlay:Laptop-/ Tabletfach, Smartphone Hülle, zwei Stifteschlaufen, acht Visiten-/ Kreditkartenfächer, zwei SD-Karten Fächer, Netzfach und Einsteckfach für USB-Sticks und Kabel, etc. Farbe: schwarz matt Material: Aluminium Außenmaß: ca. 37 x 46 x 20 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Reisekoffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, jüscha pilotenkoffer, pilotenkoffer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 787 | | | | | | € 8,50* | ab € 94,36* | € 122,54* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 110,52* | € 143,09* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 113,63* | € 143,09* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 117,75* | € 147,38* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 127,81* | € 164,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 787 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 787 | | Versand: Lager 787 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 420,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 787 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|