Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Business-Overnighttrolley Galaxy schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Business-Overnighttrolley Galaxy schwarz matt
Business-Overnighttrolley Galaxy schwarz matt
Artikel-Nr.:
     467-#JUES45167
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45167
EAN/GTIN:
     4021068451678
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
  • Die repräsentative Optik und eine intelligente Innenausstattung mit höchstem Komfort lassen keine Wünsche offen.
  • Integriertes arretierbares Teleskoptrolleysystem, ergonomischer Tragegriff, verstärkte Kanten, sicheres Schloss-System mit Zweifachschließung und Öffnungsautomatik, leichtlauf Rollen, herausnehmbares perfekt strukturiertes Inlay, Overnightfach mit Reißverschluss, herausnehmbares Fächerfach.
  • Größe des Laptopfaches: ca. 29,5x33x5 cm
Weitere Informationen:
Breite:
385 mm
Breite außen:
46 cm
Breite innen:
34.5 cm
Bruttogewicht:
4.6 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz matt
Höhe außen:
38.5 cm
Höhe innen:
44 cm
Marke:
Alumaxx
Material:
Aluminium
passend für tragbare Computer:
15,6 Zoll
Schloss vorhanden:
ja
Taschen-Gewicht:
4.1 kg
Tiefe außen:
21 cm
Tiefe innen:
17.5 cm
Trolley:
ja
Trolleyhöhe:
102 cm
Weitere Suchbegriffe: Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Reisekoffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, alassio pilotenkoffer schwarz, piloten-koffer alassio, piloten koffer, Businesstasche, Businetttrolley, Jüscha, overnighttrolley, Reisetasche, Reisetroller, Trolleytasche
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 97,26*
€ 122,79*
€ 5,50*
ab € 110,67*
€ 143,39*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 114,16*
€ 143,39*
€ 3,50*
ab € 117,18*
€ 147,68*
€ 2,95*
ab € 128,96*
€ 166,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,39*
€ 170,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,44*
€ 168,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,75*
€ 157,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,98*
€ 149,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 125,97*
€ 149,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jüscha
45163
ab € 96,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.