Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 787-45162 Herst.-Nr.: 45162 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Integriertes arretierbares Teleskoptrolleysystem, ergonomischer Tragegriff, verstärkte Kanten, sicheres Schloss-System mit Zweifachschließung und Öffnungsautomatik, Leichtlaufrollen, herausnehmbares perfekt strukturiertes Inlay, zwei herausnehmbare Organizertaschen. Im Deckel vier Visitenkartenfächer, ein SD-Kartenfach, zwei Stiftschlaufen, Netzfach für Kabel, drei elastische Schlaufen.Inlay:Laptop-/ Tabletfach, Smartphone Hülle, zwei Stifteschlaufen, acht Visiten-/ Kreditkartenfächer, zwei SD-Karten Fächer, Netzfach und Einsteckfach für USB-Sticks und Kabel, etc. Farbe: silber matt Material: Aluminium Außenmaß: ca. 38,5 x 47,5 x 22,5 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leichtmetallkoffer, Lederkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Reisekoffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, pilotenkoffer leichtmetall silber, piloten-koffer alassio, piloten koffer |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 787 | | | | | | € 8,50* | ab € 90,05* | € 111,56* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 104,48* | € 129,45* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,35* | € 129,45* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 105,66* | € 130,09* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 108,08* | € 133,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 787 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 787 | | Versand: Lager 787 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 420,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 787 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|