Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUMAXX Pilotenkoffer DISCOVERY 45162 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-430225694
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45162
EAN/GTIN:
     4021068451623
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Mit integriertem arretierbarem Teleskoptrolleysystem (Trolleyhöhe: 102 cm), verstärkten Kanten, und Skaterrollen. Sichere Zweifachschließung und Öffnungsautomatik.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DISCOVERY
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pilotenkoffer DISCOVERY
Innenmaße:
46 x 35,5 x 21 cm (B x H x T)
Außenmaße:
47,5 x 38,5 x 22,5 cm (B x H x T)
Maße des Notebookfachs:
33 x 29,5 x 5 cm (B x H x T)
Verschluss:
Schnappverschluss
Griff vorhanden:
Ja
Ausführung des Griffes:
Teleskopgriff
Schultergurt vorhanden:
Nein
Anzahl der Rollen:
2 Rollen
Anzahl der Stifteschlaufen:
2 Stifteschlaufen
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
herausnehmbarem Inlay mit Tabletfach, vier Visitenkarten-/Kreditkartenfächer, Fach für SD-Karten, Netzfach, Einsteckfach, zwei herausnehmbaren Organizertaschen mit Netzfach, drei Kabelschlaufen
Gewicht:
4,2 kg
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
silber
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 90,39*
€ 111,90*
€ 5,50*
ab € 104,72*
€ 129,58*
Lager 1682
4
Frei Haus
ab € 105,03*
€ 129,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 105,91*
€ 130,21*
€ 3,50*
ab € 108,98*
€ 133,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,58*
€ 154,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,19*
€ 152,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,64*
€ 142,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jüscha
45166
ab € 90,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.