Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 787-45150 Herst.-Nr.: 45150 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Multitalent mit zwei separaten Fächern: Innenmaße Fach 1: ca. 35,5 × 43,5 × 5 cm, Stärke des unteren Kissens: ca. 4 cm, Stärke des oberen Kissens: ca. 3 cm. Herausnehmbares Organisationsfach für Schreibgeräte und CD’s sowie eine Dehnfaltentasche im Deckel. Innenmaße Fach 2: ca. 35,5 × 43,5 × 8,5 cm, Stärke des Kissens: ca. 8 cm Das untere Fach ist mit einer dicken Schaumstoffeinlage ausgestattet. Verschlossen werden beide Fächer des Koffers mit je zwei Zahlenkombinationsschlössern. Ergonomischer Griff, arretierbares Trolleysystem und Inlinerrollen. Farbe: silber Material: Aluminium Außenmaß: ca. 38,5 x 45 x 25 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cameratasche, Digitalkameratasche, Kamerakoffer, Kameratasche, Videotasche, Lederkoffer, Computerkoffer, Laptop-Koffer, Laptopkoffer, Notebook-Koffer, Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Reisekoffer, kamerakoffer alu, computerkoffer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 787 | | | | | | € 8,50* | ab € 101,41* | € 131,00* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 110,43* | € 139,23* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 115,21* | € 143,96* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 128,56* | € 157,88* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 133,59* | € 164,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 787 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 787 | | Versand: Lager 787 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 420,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 787 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|