Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch-Display 75" - Professioneller Touchscreen f. Ihr Business.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikel-Nr.:
     780-touch_75_SoC
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     Philips 75BDL3552T
EAN/GTIN:
     8712581765972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Bildschirm
Computer Monitore

Touch-Display 75" - Professioneller Touchscreen für Ihr Business.
Betriebszeit: 18/7, incl. Android 8.0 - SoC

Multi-touch technology: Projected capacitive
Touch points: 20 simultaneous touch points
Panel resolution: 3840 x 216
Optimum resolution: 3840 x 2160 @ 60 Hz
Brightness: 420 cd/m2
Contrast ratio (typical):
Video input: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 Type A (x2), USB 2.0 Type B (x1), VGA (via DVI-I) x1
Video output: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
Set dimensions (W x H x D): 1715.50 x 993.70 x 80.8 mm(D@wall mount) / 106.8mm (D@speaker cover) mm
Consumption (Typical): 190 W
Power Saving Features: Smart Power
Consumption (Max): 380 W
CPU: 2 x A53 + 2 x A73
Memory: 2GB DDR3, 8GB
GPU: ARM Mali G51
Wifi: 2.4 G, 5 G

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.543,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.752,64*
€ 3.275,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.726,11*
€ 3.244,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.633,64*
€ 3.134,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.578,43*
€ 3.068,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.543,46*
€ 3.026,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
LFD-W1000
ab € 63,13*
Zubehör
Neomounts
LFD-W2000
ab € 95,27*
Zubehör
Neomounts
PLASMA-W2250BLACK
ab € 575,28*
Zubehör
Neomounts
PLASMA-M2250BLACK
ab € 646,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.