Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Zwischenlage, 1150x750mm, Qualität 2.02BC, braun, 1 Euromaß, 2-wellig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Zwischenlage, 1150 x 750 mm, Qualität 2.02 BC, braun
Wellpapp-Zwischenlage, 1150 x 750 mm, Qualität 2.02 BC, braun
Artikel-Nr.:
     776-ZL0003
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5213001
EAN/GTIN:
     4056705100602
Suchbegriffe:
FEFCO-0110
Fefco0110
Kartonagen nach FEFCO-0110
Einschlagpapier
  • Zum Stabilisieren der Ware beim Versand
  • Schützt und trennt gestapelte Produkte
  • Preisgünstig und wirtschaftlich
  • Einfaches, sauberes Handling
  • Mehrfach verwendbar
  • Qualität 2.02 BC
Weitere Informationen:
Länge innen:
1150 mm
Breite innen:
750 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
2,02
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
110
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
2,12
Weitere Suchbegriffe: Mischpapier, Natronmischpapier, Packpapier, Karton-Zwischenlage, Kartonzwischenlagen, Paletten-Zwischenlage, Palettenzwischenlagen, Wellpapp-Zwischenlage, Wellpappzwischenlage, Wellpapp-Bögen, Wellpapp-Zuschnitte, Wellpappe-Bögen, Wellpappe-Zuschnitte, Well-Pappe, Wellpappe, natronmischpapier braun, fefco 0110, zuschnitte, palettenauflage, wellpapp, Wellpapp, Zwischenlage, 5213001, 523001, 5230.01, wellpappzuschnitte, trenner, trennpappe, wellpappzwischenlage
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,81866*
€ 3,73866*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 3,86*
4 Tage
749
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,40*
€ 33,64*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,43*
€ 34,44*
7 Tage
500
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 17,09*
€ 39,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,44*
€ 40,9836
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,83*
€ 36,6877
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,97*
€ 34,4743
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,54*
€ 28,0126
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,47*
€ 19,5993
pro Packung
ab 29 Packungen
€ 14,52*
€ 17,2788
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,80*
€ 16,422
pro Packung
ab 58 Packungen
€ 12,87*
€ 15,3153
pro Packung
ab 87 Packungen
€ 11,02*
€ 13,1138
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Packung
ab 116 Packungen
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,943* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.