| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-600370 Herst.-Nr.: 5213001 EAN/GTIN: 4063963015555 |
| |
|
| | |
| Zum Stabilisieren der Ware beim Versand · Schützt und trennt gestapelte Produkte · Preisgünstig und wirtschaftlich · Einfaches, sauberes Handling · Mehrfach verwendbar · Qualität 2.02 BC Weitere Informationen: | | Breite innen: | 750 mm | FEFCO Typ: | 110 | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 2,12 | Länge innen: | 1150 mm | Material: | Wellpappe | Pappe: | 2-wellig | Qualität: | 02. Feb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartonzwischenlagen, Paletten-Zwischenlage, Palettenzwischenlagen, Wellpapp-Zwischenlage, Wellpappzwischenlage, Wellpapp-Bögen, Wellpapp-Zuschnitte, Wellpappe-Bögen, Wellpappe-Zuschnitte, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 2-wellig, fefco 0110, transpak wellpappe, 5213001, 5230.01, 523001, palettenauflage, trenner, trennpappe, wellpapp, wellpappzuschnitte, wellpappzwischenlage, xt5213001, zuschnitte, zwischenlage |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,81866* | € 3,74866* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,54* | € 3,84* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 9,42* | € 33,44* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,45* | € 34,22* | | | | Lager 5R7J8 | | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 17,08* | € 39,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5R7J8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,708* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5R7J8 | | Versand: Lager 5R7J8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|