Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Zwischenlage 1-lagig, 350x550mm, Qualität 1.01B, 1/4 Euromaß, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Zwischenlage, 550 x 350 mm, Qualität 1.01 B, braun
Wellpapp-Zwischenlage, 550 x 350 mm, Qualität 1.01 B, braun
Artikel-Nr.:
     776-ZL0002
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011902
EAN/GTIN:
     4056705119024
Suchbegriffe:
FEFCO-0110
Fefco0110
Kartonagen nach FEFCO-0110
Karton-Zwischenlage
  • Zum Stabilisieren der Ware beim Versand
  • Schützt und trennt gestapelte Produkte
  • Preisgünstig und wirtschaftlich
  • Einfaches, sauberes Handling
  • Mehrfach verwendbar
  • Qualität 1.01 B
Weitere Informationen:
Länge innen:
550 mm
Breite innen:
350 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1,01
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
110
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
0,069
Weitere Suchbegriffe: Kartonzwischenlagen, Paletten-Zwischenlage, Palettenzwischenlagen, Wellpapp-Zwischenlage, Wellpappzwischenlage, Wellpapp-Bögen, Wellpapp-Zuschnitte, Wellpappe-Bögen, Wellpappe-Zuschnitte, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 1-wellig, fefco 0110, transpak wellpappe, zuschnitte, palettenauflage, wellpappe, Wellpapp, Zwischenlage, 5011902, 501902, 5019.02, wellpappzuschnitte, trenner, trennpappe, wellpappzwischenlage
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37625*
€ 1,86625*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,93*
4 Tage
400
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,64*
€ 32,39*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 33,19*
8 Tage
250
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 13,16*
€ 35,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,19*
€ 39,4961
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,71*
€ 24,6449
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,38*
€ 23,0622
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,19*
€ 19,2661
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,68*
€ 17,4692
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,55*
€ 16,1245
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,77*
€ 15,1963
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
ab 360 Packungen
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1835* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.