| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-YT6122013 Herst.-Nr.: 6122013 EAN/GTIN: 4063963015579 |
| |
|
| | |
| - Zum Stabilisieren der Ware beim Versand
- Schützt und trennt gestapelte Produkte
- Preisgünstig und wirtschaftlich
- Einfaches, sauberes Handling
- Mehrfach verwendbar
- Qualität 1.01 B
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 0,069 | Qualität: | 44562 | Länge innen: | 550 mm | Breite innen: | 350 mm | Pappe: | 1-wellig | FEFCO Typ: | 110 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartonzwischenlagen, Paletten-Zwischenlage, Palettenzwischenlagen, Wellpapp-Zwischenlage, Wellpappzwischenlage, Wellpapp-Bögen, Wellpapp-Zuschnitte, Wellpappe-Bögen, Wellpappe-Zuschnitte, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 1-wellig, fefco 0110, transpak wellpappe, Wellpapp, Zwischenlage, 5011902, 501902, 5019.02 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 20 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,19* | € 1,88* | | | | | | 7 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,36625* | € 2,06625* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,65* | € 2,13* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,65* | € 33,23* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 13,16* | € 36,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 37,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|