Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesterband, extrastark, 12 mm breit x 2500 lfm, grün, 0,70 mm Stärke


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Polyesterband, extrastark, 12 mm breit x 2500 lfm, grün, 0,70 mm Stärke
Polyesterband, extrastark, 12 mm breit x 2500 lfm, grün, 0,70 mm Stärke
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT7650071
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     7650071
EAN/GTIN:
     4063963008304
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
  • Besonders reissfestes Umreifungsband - ideal als Alternative zur Stahlband-Umreifung
  • Zum Bündeln, Umreifen und Verschliessen schwerer Ladungen und Paletten
  • Geringere Verletzungsgefahr als bei Stahlband, ausserdem fünf bis sechs mal leichter
  • Korrodiert nicht und hinterlässt somit keine Rostspuren auf Ihrem Transportgut
  • Feuchtigkeits- und Temperaturbeständig von -10 °C bis +70 °C
  • Leichte Verarbeitung, sehr flexibel
  • Verschluss durch Verschweissen oder Verschlusshülsen
  • Kerndurchmesser: 406 mm
  • Gewicht je Rolle: 25,1 kg
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
grün
Gewicht VE in KG:
24,84
Qualität:
397kp
Länge innen:
2500 m
Breite innen:
12 mm
Stärke:
0,7 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 43,53*
€ 102,77*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,72*
€ 114,33*
4 Tage
173
€ 7,90*
ab € 53,16*
€ 116,54*
Frei Haus
ab € 72,37*
€ 117,49*
Lager 42XH2
173
Frei Haus
ab € 53,48*
€ 126,36*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 126,36*
€ 150,37
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 123,69*
€ 147,19
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 110,32*
€ 131,28
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 96,36*
€ 114,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 88,74*
€ 105,60
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 79,48*
€ 94,58
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 59,44*
€ 70,73
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 58,14*
€ 69,19
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 56,10*
€ 66,76
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 55,85*
€ 66,46
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 53,48*
€ 63,64
pro Rolle
1 Rolle enthält 2.500 Meter (ab € 0,0214* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.