Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesterband, extrastark, 12 mm breit x 2500 lfm, grün, 0,70 mm Stärke


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Polyesterband, extrastark, 12 mm breit x 2500 lfm, grün, 0,70 mm Stärke
Polyesterband, extrastark, 12 mm breit x 2500 lfm, grün, 0,70 mm Stärke
Artikel-Nr.:
     7223-XT7650071
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     7650071
EAN/GTIN:
     4063963008304
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
  • Besonders reissfestes Umreifungsband - ideal als Alternative zur Stahlband-Umreifung
  • Zum Bündeln, Umreifen und Verschliessen schwerer Ladungen und Paletten
  • Geringere Verletzungsgefahr als bei Stahlband, ausserdem fünf bis sechs mal leichter
  • Korrodiert nicht und hinterlässt somit keine Rostspuren auf Ihrem Transportgut
  • Feuchtigkeits- und Temperaturbeständig von -10 °C bis +70 °C
  • Leichte Verarbeitung, sehr flexibel
  • Verschluss durch Verschweissen oder Verschlusshülsen
  • Kerndurchmesser: 406 mm
  • Gewicht je Rolle: 25,1 kg
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
grün
Gewicht VE in KG:
24,84
Qualität:
397kp
Länge innen:
2500 m
Breite innen:
12 mm
Stärke:
0,7 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 43,53*
€ 102,77*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,72*
€ 114,33*
Lager 7223
173
€ 7,90*
ab € 53,16*
€ 116,54*
Frei Haus
ab € 72,37*
€ 117,49*
6 Tage
173
Frei Haus
ab € 53,48*
€ 126,36*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 116,54*
€ 138,68
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 114,55*
€ 136,31
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 107,67*
€ 128,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 98,09*
€ 116,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 87,94*
€ 104,65
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 79,07*
€ 94,09
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 59,10*
€ 70,33
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 57,98*
€ 69,00
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 55,99*
€ 66,63
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 55,77*
€ 66,37
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 53,16*
€ 63,26
pro Rolle
1 Rolle enthält 2.500 Meter (ab € 0,02127* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.