| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-7650071 Herst.-Nr.: 7650071 EAN/GTIN: 4056705101234 |
| |
|
| | |
| Die Alternative zur Stahlband-Umreifung - Besonders reißfest
- Leichte Verarbeitung, sehr flexibel
- Geringere Verletzungsgefahr als bei Stahlband
- 5 - 6 mal leichter als Stahlband
- Korrodiert nicht und hinterlässt somit keine Rostspuren auf Ihrem Transportgut
- Feuchtigkeits- und Temperaturbeständig von -10 °C bis +70 °C
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Material: | Polyester | Qualität: | 397kp |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PET-Umreifungsband, Polyesterband, Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, pet-umreifungsband 12,0 x 0,7 mm x 2500 m, kunststoff umreifungsband, polyesterband 12mmx2500 lfm, extrastark, Umreifung, Paletten, Warensicherung, PET-Band, PET, grün, grünes Umreifungsband, Verpackungsband, 7650071, 76.50071, 76.500.71 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,84* | € 102,70* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 91,36* | € 114,26* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,07* | € 116,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,46* | € 117,42* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,53* | € 126,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 2.500 Meter (ab € 0,03655* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|