| |
|
| Artikel-Nr.: 776-SF0010 Herst.-Nr.: 7960342 EAN/GTIN: 4056705603424 |
| |
|
| | |
| Farbige Handstretchfolie - Der ideale Schutz vor Staub, Nässe, Lichteinfall und Diebstahl - Für ein neutrales, diskretes Verpacken auf Palette
- äusserst vielseitig verwendbar - Schutz vor Staub, Feuchtigkeit, Lichteinfall usw.
- Hoher Diebstahlschutz durch blickdichtes Material
- Optimal auch zum Markieren von Paletten
- Beidseitig Stretchfolien-Haftung
- Kerndurchmesser: 50 mm
- Gewicht / Rolle: ca. 3,2 kg
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 260 m | Breite innen: | 500 mm | Farbe: | blau | Stärke: | 23 µ | Gewicht VE in KG: | 17,4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 23my 260lfm, bündelfolie, wickelfolie 23my, 7960342, 7.960.342, 79.603.42, Handstretchfolie farbig, Farbige Handstretchfolie, Blaue Handstretchfolie, Warenschutz, Warensicherung, Handstretchfolien |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 776 | | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 11,67* | € 21,72* | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 11,70* | € 21,82* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 11,73* | € 23,31* | | | | | | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 15,18* | € 23,77* | | | | | 11 Tage | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 19,42* | € 24,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 260 Meter (ab € 0,04489* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 130,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|