| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-XT7960342 Herst.-Nr.: 7960342 EAN/GTIN: 4063963002593 |
| |
|
| | |
| Farbige Handstretchfolie - Der ideale Schutz vor Staub, Nässe, Lichteinfall und Diebstahl - Für ein neutrales, diskretes Verpacken auf Palette
- äusserst vielseitig verwendbar - Schutz vor Staub, Feuchtigkeit, Lichteinfall usw.
- Hoher Diebstahlschutz durch blickdichtes Material
- Optimal auch zum Markieren von Paletten
- Beidseitig Stretchfolien-Haftung
- Kerndurchmesser: 50 mm
- Gewicht / Rolle: ca. 3,2 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Gewicht VE in KG: | 17,4 | Länge innen: | 260 m | Breite innen: | 500 mm | Stärke: | 23 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 23my 260lfm, bündelfolie, wickelfolie 23my, Farbige Handstretchfolie, Blaue Handstretchfolie, Warenschutz, Warensicherung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 11,72* | € 21,15* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 11,73* | € 21,27* | | | | Lager 42XH2 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 11,73* | € 22,90* | | | | | | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 15,16* | € 23,35* | | | | | 12 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 19,40* | € 24,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 260 Meter (ab € 0,04512* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 137,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|