| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-XT6130013 Herst.-Nr.: 6130013 EAN/GTIN: 4063963008274 |
| |
|
| | |
| - Umweltfreundliche, 3-lagige Polstertasche
- Seitenfalte: 50 mm
- Gewicht: 88 g
- Auch beim Aufreissen der Tasche absolut staubfrei
- Guter Kantenschutz
- Geringes Eigengewicht, aus 100 % Papier
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | weiß | Gewicht VE in KG: | 9,2 | Länge innen: | 250 mm | Breite innen: | 353 mm | DIN: | B4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papier-Polstertasche, Papierpolster-Tasche, Papierpolster-Versandtasche, Papierpolstertasche, Papierpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, falten-versandtaschen b4 weiss, polster versandtasche, polster versandtasche weiss, Polster, Versandtasche, Versand, Verpackung, Post |
| | |
| |