| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-6130013 Herst.-Nr.: 6130013 EAN/GTIN: 4056705300132 |
| |
|
| | |
| Die umweltfreundliche, 3-lagige Polstertasche - Leichtes Befüllen durch glatte Innenhülle aus Papier
- Sehr gute Polsterung durch drei Papierlagen
- Auch beim Aufreißen der Tasche absolut staubfrei
- Umweltfreundlich, 100% Papier
- Guter Kantenschutz
- Geringes Eigengewicht
- Großbrief/Maxibrief ( Bei max. 20/50 mm Dicke)
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Material: | Wellpappe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papier-Polstertasche, Papierpolster-Tasche, Papierpolster-Versandtasche, Papierpolstertasche, Papierpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, falten-versandtaschen b4 weiss, polster versandtasche, polster versandtasche weiss, Polster, Versandtasche, Versand, Verpackung, Post, Umschlag, Tasche, Polsterumschlag, 6130013, 61.30013, 61.300.13 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,38* | € 0,67* | | | | Lager 6922 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,5091* | € 0,6791* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,33* | € 0,68* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 31,31* | € 58,71* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 32,33* | € 61,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 67,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|