| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-XT6130013 Herst.-Nr.: 6130013 EAN/GTIN: 4063963008274 |
| |
|
| | |
| - Umweltfreundliche, 3-lagige Polstertasche
- Seitenfalte: 50 mm
- Gewicht: 88 g
- Auch beim Aufreissen der Tasche absolut staubfrei
- Guter Kantenschutz
- Geringes Eigengewicht, aus 100 % Papier
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | weiß | Gewicht VE in KG: | 9,2 | Länge innen: | 250 mm | Breite innen: | 353 mm | DIN: | B4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papier-Polstertasche, Papierpolster-Tasche, Papierpolster-Versandtasche, Papierpolstertasche, Papierpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, falten-versandtaschen b4 weiss, polster versandtasche, polster versandtasche weiss, Polster, Versandtasche, Versand, Verpackung, Post |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,38* | € 0,67* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,5091* | € 0,6791* | | | | Lager 7223 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 31,31* | € 58,71* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 32,33* | € 61,32* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 36,36* | € 68,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3131* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|