Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterbeutel, 150x200mm, 100µ,, Noppen auf Außenseite


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Luftpolster-Flachbeutel
Luftpolster-Flachbeutel
Artikel-Nr.:
     776-PB0004
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7340207
EAN/GTIN:
     4056705402072
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterfolien-Beutel
  • Schützt empfindliche Produkte vor Zerbrechen, Zerkratzen, Staub und Feuchtigkeit
  • Auch für stossempfindliche Produkte aus Keramik, Glas oder Porzellan geeignet
  • Spart Versandkosten durch geringes Eigengewicht
  • Einfaches Befüllen durch glatte Innenseite
  • Durch aussenliegende Noppen entstehen keine Noppenabdrücke auf dem Packgut
  • Verschweissbar
Weitere Informationen:
Länge innen:
200 mm
Breite innen:
150 mm
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
100 µ
Gewicht VE in KG:
1,92
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, pe-beutel, 7.340.207, 73.402.07, luftpolsterfolienbeutel, Bläschen-Beutel, LuPo, Luftpolster, Beutel, Flachbeutel, Warenschutz, 7340207
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1064*
€ 0,2003*
10 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1632*
€ 0,2132*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,115*
€ 43,84*
4 Tage
146
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 20,94*
€ 44,465*
4 Tage
146
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,92*
€ 44,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,84*
€ 52,1696
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 35,29*
€ 41,9951
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,425*
€ 38,58575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,26*
€ 38,3894
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,105*
€ 37,01495
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 29,465*
€ 35,06335
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,015*
€ 28,57785
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 21,595*
€ 25,69805
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 21,325*
€ 25,37675
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,915*
€ 24,88885
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 20,285*
€ 24,13915
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 20,115*
€ 23,93685
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,08046* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.