Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterbeutel, 150x200mm, 100µ,, Noppen auf Außenseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolster-Flachbeutel
Luftpolster-Flachbeutel
Artikel-Nr.:
     123TP-7340207
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7340207
EAN/GTIN:
     4056705402072
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterfolien-Beutel
  • Schützt empfindliche Produkte vor Zerbrechen, Zerkratzen, Staub und Feuchtigkeit
  • Auch für stossempfindliche Produkte aus Keramik, Glas oder Porzellan geeignet
  • Spart Versandkosten durch geringes Eigengewicht
  • Einfaches Befüllen durch glatte Innenseite
  • Durch aussenliegende Noppen entstehen keine Noppenabdrücke auf dem Packgut
  • Verschweissbar
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
1,92
Länge innen:
200 mm
Breite innen:
150 mm
Stärke:
100 µ
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, pe-beutel 150 x 200 mm, pe-beutel, pe-beutel 100µ, Bläschen-Beutel, LuPo, Luftpolster, Beutel, Flachbeutel, Warenschutz, 7340207, 7.340.207, 73.402.07, luftpolsterfolienbeutel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1064*
€ 0,1963*
11 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1632*
€ 0,2132*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,085*
€ 43,72*
4 Tage
121
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 20,91*
€ 44,325*
5 Tage
121
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,91*
€ 44,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1963*
€ 0,2336
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1883*
€ 0,22408
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,1519*
€ 0,18076
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1479*
€ 0,176
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1364*
€ 0,16232
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1359*
€ 0,16172
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1324*
€ 0,15756
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1064*
€ 0,12662
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 49,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.