| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-7340207 Herst.-Nr.: 7340207 EAN/GTIN: 4056705402072 |
| |
|
| | |
| Länge 200 mm, Breite (offene Seite) 150 mm, Stärke 100µ - Preisgünstige Luftpolster-Flachbeutel für den optimalen Schutz
- Zuverlässiger Polsterschutz durch 100µ starke Folie
- Schützt empfindliche Produkte vor Staub und Verschmutzung
- Durch außenliegende Noppen keine Noppenabdrücke
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Material: | LDPE-Folie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, pe-beutel 150 x 200 mm, pe-beutel, pe-beutel 100µ, LuPo, Luftpolster, Beutel, Flachbeutel, Warenschutz, Luftpolsterfolie, 7340207, 73.40207, 73.402.07 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,1064* | € 0,1963* | | | | Lager 6922 | | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,1632* | € 0,2132* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 20,135* | € 43,82* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 20,96* | € 44,425* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 20,96* | € 44,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 53,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|