Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Klebeband, low noise, 50mm breitx66lfm., 63µ,, braun, EXTRA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP-Klebeband, leise, 50mm breitx66lfm., 63µ, braun, High Tack Acrylat-Kleber
PP-Klebeband, leise, 50mm breitx66lfm., 63µ, braun, High Tack Acrylat-Kleber
Artikel-Nr.:
     776-KB0161
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520946
EAN/GTIN:
     4056705006782
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

Leise abrollendes High Tack Klebeband, Alternative zum PVC-Klebeband

  • Geeignet für den Verschluss von mittelschweren bis schweren Verpackungen über 36 kg
  • Leise abrollend
  • 63 µ Gesamtstärke
  • Sehr hohe Reissfestigkeit durch biaxiale Reckung
  • Hitzebeständigkeit- kurzfristig bis ca. +130 °C
  • Bis -25 °C kältebeständig
  • Gute Klebkraft: 2,8 N/cm
  • Reissfestigkeit: 55 N/cm
  • Gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit
  • UV- stabil und alterungsbeständig
  • Hohe Transparenz
  • Umweltfreundlicher Acrylatkleber auf Wasserbasis
  • Verarbeitung mit allen handelsüblichen Handabrollern möglich
  • 76 mm Pappkern
Weitere Informationen:
Länge innen:
66 m
Breite innen:
50 mm
Farbe:
braun
Stärke:
63 µ
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,77*
11 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 1,87*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,28004*
€ 56,89008*
5 Tage
567
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 26,05032*
€ 61,57008*
6 Tage
567
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,9002*
€ 71,12016*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,89008*
€ 67,6992
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 45,98028*
€ 54,71653
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,56008*
€ 53,0265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,1302*
€ 46,56494
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,82016*
€ 45,00599
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,79032*
€ 40,21048
pro Packung
ab 66 Packungen
€ 24,86016*
€ 29,58359
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,57*
€ 29,2383
pro Packung
ab 132 Packungen
€ 24,1902*
€ 28,78634
pro Packung
ab 198 Packungen
€ 23,42016*
€ 27,86999
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 23,1102*
€ 27,50114
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 22,28004*
€ 26,51325
pro Packung
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 0,61889* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.