Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Klebeband, low noise, 50mm breitx66lfm., 63µ,, braun, EXTRA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PP-Klebeband, leise, 50mm breitx66lfm., 63µ, braun, High Tack Acrylat-Kleber
PP-Klebeband, leise, 50mm breitx66lfm., 63µ, braun, High Tack Acrylat-Kleber
Artikel-Nr.:
     123TP-5520946
Hersteller:
     Xenial
Herst.-Nr.:
     5520946
EAN/GTIN:
     4056705006782
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

Leise abrollendes High Tack Klebeband, Alternative zum PVC-Klebeband

  • Geeignet für den Verschluss von mittelschweren bis schweren Verpackungen über 36 kg
  • Leise abrollend
  • 63 µ Gesamtstärke
  • Sehr hohe Reissfestigkeit durch biaxiale Reckung
  • Hitzebeständigkeit- kurzfristig bis ca. +130 °C
  • Bis -25 °C kältebeständig
  • Gute Klebkraft: 2,8 N/cm
  • Reissfestigkeit: 55 N/cm
  • Gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit
  • UV- stabil und alterungsbeständig
  • Hohe Transparenz
  • Umweltfreundlicher Acrylatkleber auf Wasserbasis
  • Verarbeitung mit allen handelsüblichen Handabrollern möglich
  • 76 mm Pappkern
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge innen:
66 m
Breite innen:
50 mm
Stärke:
63 µ
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mmx66lfm braun, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, High Tack, PP, Klebeband, 63µ, 5520946, 5.520.946, 55.209.46, klebebänder, Packbänder, verpackungsklebeband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,79*
4 Tage
27074
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 0,73*
€ 1,79*
11 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 1,89*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,32*
€ 56,76012*
5 Tage
752
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,91028*
€ 71,31024*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 64,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.