Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filamentband Spezial, 75mm breitx50lfm, 125µ,, transp.,längs- u.querverstärkt


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
3M-Filamentband, 75mm breit
3M-Filamentband, 75mm breit
Artikel-Nr.:
     776-KB0070
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000095697
EAN/GTIN:
     4056705200685
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband

Filamentband in Premiumqualität mit Fadenverstärkung

  • Glasfaserverstärktes Spezialband aus PP mit Fadenverstärkung in Längs- und Querrichtung
  • Höchste Reissfestigkeit dank Fäden in Längs- und Querrichtung
  • Extrem hohe Klebkraft durch Hotmelt-Kleber
  • Hervorragend geeignet zum Bündeln, Umreifen und Fixieren
  • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
  • Geeignet für Gefahrgutverpackungen
  • Klebkraft: 7 N/cm
  • Reisskraft: 135 N/cm
Weitere Informationen:
Länge innen:
50 m
Breite innen:
75 mm
Material:
PP
Farbe:
transparent
Stärke:
125 µ
Gewicht VE in KG:
0,472
Weitere Suchbegriffe: filament-klebeband 75mmx50m, filament band, tartan filament-klebeband, klebebänder, Glasfaser, Filament, Klebeband, Schwergut, Gefahrgut, spezialband, Gefahrgutklebeband, Gefahrgutband, 5520068
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
12
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 7,34*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 11,51134*
€ 14,29134*
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Rolle
ab 1188 Rollen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Rolle
ab 2376 Rollen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Rolle
ab 3564 Rollen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Rolle
ab 4752 Rollen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Rolle
ab 36000 Rollen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0734* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 88,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
1402FR-C
ab € 61,53*
Zubehör
3M
2131-A
ab € 21,45*
Zubehör
3M
2131-B
ab € 24,29*
Zubehör
3M
00577
ab € 69,81*
Zubehör
3M
7000091719
ab € 45,88753*
Zubehör
3M
7000091728
ab € 52,28675*
Zubehör
3M
7000091723
ab € 54,77056*
Zubehör
3M
7000091729
ab € 58,83518*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.