Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband, 50mm breitx66lfm, 48µ,, braun, monta 331


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PP-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 50 µ, braun, monta 331
PP-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 50 µ, braun, monta 331
Artikel-Nr.:
     776-KB0034
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     5520401
EAN/GTIN:
     4056705204010
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
  • Geeignet für den Verschluss von mittelschweren Verpackungen bis 36 kg
  • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
  • Hitzebeständigkeit- kurzfristig bis ca. +130 °C
  • Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -30 °C
  • Klebkraft: 2,0 +/- 0,6 N/cm
  • Reisskraft: 40 N/cm
  • Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Länge innen:
66 m
Breite innen:
50 mm
Material:
PP
Farbe:
braun
Stärke:
48 µ
Gewicht VE in KG:
1
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mmx66lfm braun, pp-klebeband monta, pp-klebeband, monta 331, monta, verpackungsklebeband, monta 50mm, PP, Klebeband, 48µ, 5520401, 5.520.401, 55.204.01, klebebänder, Packbänder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
36
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,85*
5 Tage
4559
36
€ 7,90*
ab € 0,87*
€ 1,89*
36
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,00*
11 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,10*
10 Tage
720
36
€ 3,99*
ab € 1,34*
€ 2,13*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Rolle
ab 1980 Rollen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Rolle
ab 3960 Rollen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Rolle
ab 5940 Rollen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Rolle
ab 7920 Rollen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Rolle
ab 108000 Rollen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,01258* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 66,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.