Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband, 50mm breitx66lfm, 48µ,, braun, monta 331


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PP-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 50 µ, braun, monta 331
PP-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 50 µ, braun, monta 331
Artikel-Nr.:
     123TP-5520401
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     5520401
EAN/GTIN:
     4056705204010
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
  • Geeignet für den Verschluss von mittelschweren Verpackungen bis 36 kg
  • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
  • Hitzebeständigkeit- kurzfristig bis ca. +130 °C
  • Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -30 °C
  • Klebkraft: 2,0 +/- 0,6 N/cm
  • Reisskraft: 40 N/cm
  • Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Material:
PP
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
1
Länge innen:
66 m
Breite innen:
50 mm
Stärke:
48 µ
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mmx66lfm braun, pp-klebeband monta, pp-klebeband, PP, Klebeband, 48µ, 5520401, 5.520.401, 55.204.01, klebebänder, Packbänder, monta 331, monta, verpackungsklebeband, monta 50mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,86*
Lager 123
36
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,01*
11 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,11*
9 Tage
720
36
€ 3,99*
ab € 1,34*
€ 2,14*
6 Tage
4235
36
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 2,16*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Rolle
ab 108000 Rollen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,01849* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 72,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.