Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband, 50mm breitx66lfm, 57µ,, weiß, leise, monta 315


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PP-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 55 µ, leise, weiß, monta 315
PP-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 55 µ, leise, weiß, monta 315
Artikel-Nr.:
     776-KB0028
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     5520303
EAN/GTIN:
     4056705203037
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
  • Geeignet für den Verschluss von mittelschweren Verpackungen bis 36 kg
  • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
  • Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +130 °C
  • Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -30 °C
  • Besonders leise abrollbar
  • Klebkraft: 1,2 +/- 0,6 N/cm
  • Reisskraft: 44 N/cm
  • Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Länge innen:
66 m
Breite innen:
50 mm
Material:
PP
Farbe:
weiß
Stärke:
57 µ
Gewicht VE in KG:
7,42
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, verpackungsklebeband 50 mm x 66 m weiss, pp-klebeband monta, pp-klebeband weiß, monta 315, monta, verpackungsklebeband, monta 50mm, leise, geräuscharm, leises klebeband, geräuscharmes klebeband, leises packband, geräuscharmes packband, PP, Klebeband, 57µ, 5520303, 5.520.303, 55.203.03, klebebänder, Packbänder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
36
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 2,05*
36
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,22*
11 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,35*
9 Tage
720
36
€ 3,99*
ab € 1,56*
€ 2,40*
6 Tage
3347
36
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 2,46*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Rolle
ab 1980 Rollen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Rolle
ab 3960 Rollen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Rolle
ab 5940 Rollen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Rolle
ab 108000 Rollen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,015* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 73,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.