Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband, 50mm breitx66lfm, 57µ,, weiß, leise, monta 315


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PP-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 55 µ, leise, weiß, monta 315
PP-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 55 µ, leise, weiß, monta 315
Artikel-Nr.:
     123TP-5520303
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     5520303
EAN/GTIN:
     4056705203037
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
  • Geeignet für den Verschluss von mittelschweren Verpackungen bis 36 kg
  • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
  • Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +130 °C
  • Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -30 °C
  • Besonders leise abrollbar
  • Klebkraft: 1,2 +/- 0,6 N/cm
  • Reisskraft: 44 N/cm
  • Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Material:
PP
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
7,42
Länge innen:
66 m
Breite innen:
50 mm
Stärke:
57 µ
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, verpackungsklebeband 50 mm x 66 m weiss, pp-klebeband monta, pp-klebeband weiß, PP, Klebeband, 57µ, 5520303, 5.520.303, 55.203.03, klebebänder, Packbänder, monta 315, monta, verpackungsklebeband, monta 50mm, leise, geräuscharm, leises klebeband, geräuscharmes klebeband, leises packband, geräuscharmes packband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 2,05*
4 Tage
3347
36
€ 7,90*
ab € 1,08*
€ 2,18*
Lager 123
36
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,22*
11 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,33*
9 Tage
720
36
€ 3,99*
ab € 1,56*
€ 2,38*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Rolle
ab 108000 Rollen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02122* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 79,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.