Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband, Großrolle, 50mm breitx990lfm, 45µ,, braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PP-Packband, Großrolle, 50 mm breit x 990 lfm, 50 µ, braun, Hotmelt-Kleber
PP-Packband, Großrolle, 50 mm breit x 990 lfm, 50 µ, braun, Hotmelt-Kleber
Artikel-Nr.:
     776-KB0003
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520018
EAN/GTIN:
     4056705200180
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
  • 990 lfm. für den rationellen Einsatz auf Automaten
  • Für den Einsatz auf Kartonverschliess-Maschinen
  • Geeignet für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Verpackungen bis 36 kg
  • Hohe Reissfestigkeit in Längs- und Qürrichtung
  • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
  • Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -30 °C
  • Klebkraft: 4,0 +/- 0,6 N/cm
  • Reisskraft: 40 N/cm
  • Lösungsmittelfreier Hotmelt-Kleber
Weitere Informationen:
Länge innen:
990 m
Breite innen:
50 mm
Material:
PP
Farbe:
braun
Stärke:
45 µ
Gewicht VE in KG:
12,52
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband braun 50 mm x 990m, pp-klebeband, pp-klebeband braun, klebebänder, Packbänder, verpackungsklebeband, pp-packband großrolle, Maschinenklebeband, Großrollenklebeband, Großrollenklebebänder, PP, Großrolle, Klebeband, 5520018, 5.520.018, 552.008
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 13,27*
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 9,40*
€ 14,48*
11 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,74*
€ 15,26*
5 Tage
124
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 47,76*
€ 84,70002*
6 Tage
124
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 47,75004*
€ 94,57002*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 13,27*
€ 15,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,52*
€ 14,90
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 11,73*
€ 13,96
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,55*
€ 13,74
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 10,62*
€ 12,64
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 10,36*
€ 12,33
pro Rolle
ab 216 Rollen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Rolle
ab 432 Rollen
€ 8,49*
€ 10,10
pro Rolle
ab 648 Rollen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Rolle
ab 864 Rollen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 79,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.