Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband, Großrolle, 50 mm breit x 990 lfm, 45 µ, braun, Hotmelt-Kleber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP-Packband, Großrolle, 50 mm breit x 990 lfm, 50 µ, braun, Hotmelt-Kleber
PP-Packband, Großrolle, 50 mm breit x 990 lfm, 50 µ, braun, Hotmelt-Kleber
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT5520018
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     5520018
EAN/GTIN:
     4063963008762
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
  • 990 lfm. für den rationellen Einsatz auf Automaten
  • Für den Einsatz auf Kartonverschliess-Maschinen
  • Geeignet für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Verpackungen bis 36 kg
  • Hohe Reissfestigkeit in Längs- und Qürrichtung
  • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
  • Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -30 °C
  • Klebkraft: 4,0 +/- 0,6 N/cm
  • Reisskraft: 40 N/cm
  • Lösungsmittelfreier Hotmelt-Kleber
Weitere Informationen:
Material:
PP
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
12,52
Länge innen:
990 m
Breite innen:
50 mm
Stärke:
45 µ
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband braun 50 mm x 990m, pp-klebeband, pp-klebeband braun, Großrollenklebeband, Großrollenklebebänder, PP, Großrolle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,80*
€ 13,22*
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 9,35*
€ 14,43*
10 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,79*
€ 15,21*
4 Tage
124
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 47,49*
€ 86,64*
Lager 42XH2
124
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 47,92002*
€ 96,53004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,53004*
€ 114,87075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,38002*
€ 113,50222
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 84,81*
€ 100,9239
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,55002*
€ 89,90452
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,81002*
€ 84,26392
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 64,77*
€ 77,0763
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 53,61*
€ 63,7959
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 52,76004*
€ 62,78445
pro Packung
ab 108 Packungen
€ 51,32004*
€ 61,07085
pro Packung
ab 144 Packungen
€ 51,19002*
€ 60,91612
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,92002*
€ 57,02482
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 7,98667* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.