Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 400x400x150mm, Qualität 1.30 C, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 400 x 400 x 150 (L x B x H in mm), Qualität 1.30C
Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 400 x 400 x 150 (L x B x H in mm), Qualität 1.30C
Artikel-Nr.:
     776-FK0467
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011114
EAN/GTIN:
     4056705111141
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Für quadratische oder runde Produkte geeignet
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Länge innen:
400 mm
Breite innen:
400 mm
Höhe innen:
150 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.30c
Pappe:
1-wellig
Traglast:
30 kg
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
1,004
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, einwellige faltkartons qualität 1.30, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, Verpackungsmaterial, 5011114, 501114, 50114, Quadratische Faltkartons, quadratisch, Quadratische Kartons, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,50549*
€ 2,03549*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 2,11*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,12*
€ 46,02*
4 Tage
68
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 21,91*
€ 47,70*
8 Tage
40
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 28,42*
€ 55,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,02*
€ 54,7638
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,97*
€ 46,3743
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,28*
€ 43,1732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,57*
€ 36,3783
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,01*
€ 33,3319
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 26,52*
€ 31,5588
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,35*
€ 27,7865
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 20,99*
€ 24,9781
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 20,73*
€ 24,6687
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,49*
€ 24,3831
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 20,12*
€ 23,9428
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8048* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.