| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-5011114 Herst.-Nr.: 5011114 EAN/GTIN: 4056705111141 |
| |
|
| | |
| Das große Lagerprogramm für Güter bis 30 kg- Beste Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich. Rufen Sie uns an!
- 100 % recyclingfähig
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1.30c | Traglast: | 30 | kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, einwellige faltkartons qualität 1.30, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, Quadratische Faltkartons, quadratisch, Quadratische Kartons, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5011114, 50.11114, 50.111.14 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,50549* | € 2,03549* | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,07* | € 2,11* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 20,12* | € 46,02* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 21,91* | € 47,70* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 28,42* | € 55,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 50,88725* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|