Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 400 x 400 x 150 (L x B x H in mm), Qualität 1.30C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600175
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011114
EAN/GTIN:
     4063963013384
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Beste Kraftliner-Qualität · Für quadratische oder runde Produkte geeignet · Ideal für den Postversand · Für kleinere und leichtere Packgüter · Verschluss mit allen Arten von Klebeband · Platzsparend durch flache Anlieferung · Für Güter bis 30 kg · Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig möglich
Weitere Informationen:
Breite innen:
400 mm
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
1,004
Höhe innen:
150 mm
Länge innen:
400 mm
Material:
Wellpappe
Pappe:
1-wellig
Qualität:
1.30c
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, einwellige faltkartons qualität 1.30, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, 1-wellig, 5011114, 501114, 50114, faltkarton, karton, kartonage, quadratisch, quadratische faltkartons, quadratische kartons, verpackung, verpackungsmaterial, wellpapp, xt5011114
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,50549*
€ 2,04549*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 2,11*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,99*
€ 46,24*
5 Tage
68
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 21,74*
€ 47,89*
Lager 5R7J8
40
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 28,40*
€ 55,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,32*
€ 65,8308
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 47,95*
€ 57,0605
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,27*
€ 53,8713
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,56*
€ 45,8864
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,76*
€ 38,9844
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,45*
€ 35,0455
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,00*
€ 34,51
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 28,40*
€ 33,796
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,136* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.