Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 400 x 400 x 150 (L x B x H in mm), Qualität 1.30C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 400 x 400 x 150 (L x B x H in mm), Qualität 1.30C
Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 400 x 400 x 150 (L x B x H in mm), Qualität 1.30C
Artikel-Nr.:
     7223-YT6122225
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6122225
EAN/GTIN:
     4063963013384
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Für quadratische oder runde Produkte geeignet
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
1,004
Qualität:
1.30c
Länge innen:
400 mm
Breite innen:
400 mm
Höhe innen:
150 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
30 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,50549*
€ 2,03549*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 2,11*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,12*
€ 46,02*
Lager 7223
68
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 21,91*
€ 47,70*
8 Tage
40
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 28,42*
€ 55,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,70*
€ 56,763
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 41,32*
€ 49,1708
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,63*
€ 45,9697
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,97*
€ 39,2343
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,82*
€ 35,4858
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 28,35*
€ 33,7365
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,05*
€ 29,8095
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 22,70*
€ 27,013
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 22,44*
€ 26,7036
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,28*
€ 26,5132
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 21,91*
€ 26,0729
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8764* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.