Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 430x310x250mm,A3, Qualität 2.30BC, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 430 x 310 x 250 mm, Qual. 2.30 BC, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 430 x 310 x 250 mm, Qual. 2.30 BC, braun
Artikel-Nr.:
     776-FK0436
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012049
EAN/GTIN:
     4056705120495
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Länge innen:
430 mm
Breite innen:
310 mm
Höhe innen:
250 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
2.30bc
Pappe:
2-wellig
Traglast:
30 kg
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
10,3
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, 5020.49, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012049, 502049
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,84936*
€ 2,46936*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 2,55*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,93*
€ 45,28*
5 Tage
329
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 24,96*
€ 47,88*
9 Tage
50
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 29,91*
€ 54,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,28*
€ 53,8832
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 44,21*
€ 52,6099
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,67*
€ 51,9673
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,50*
€ 45,815
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 34,30*
€ 40,817
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,57*
€ 38,7583
pro Packung
ab 28 Packungen
€ 30,47*
€ 36,2593
pro Packung
ab 42 Packungen
€ 26,72*
€ 31,7968
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,23*
€ 28,8337
pro Packung
ab 56 Packungen
€ 24,01*
€ 28,5719
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,68*
€ 28,1792
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 22,93*
€ 27,2867
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,1465* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.