| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-5012049 Herst.-Nr.: 5012049 EAN/GTIN: 4056705120495 |
| |
|
| | |
| Besonders stabil für Packgüter bis 30 kg
Beste Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen
Mehrfach verwendbar, voll recyclebar Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Material: | Wellpappe | Qualität: | 2.30bc | Traglast: | 30 | kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012049, 50.12049, 50.120.49 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,84936* | € 2,46936* | | | | | | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,44* | € 2,55* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 22,93* | € 45,28* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 24,96* | € 47,88* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 29,91* | € 54,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 49,3872* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|