Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 430 x 310 x 250 mm, Qual. 2.30 BC, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600252
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012049
EAN/GTIN:
     4063963014756
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Beste Kraftliner-Qualität · Ideal für den Postversand · Platzsparend durch flache Anlieferung · Für Güter bis 30 kg · Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig möglich
Weitere Informationen:
Breite innen:
310 mm
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
10,3
Höhe innen:
250 mm
Länge innen:
430 mm
Material:
Wellpappe
Pappe:
2-wellig
Qualität:
2.30bc
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, 2-wellig, 5012049, 5020.49, 502049, faltkarton, karton, kartonage, verpackung, verpackungsmaterial, wellpapp, xt5012049
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,84936*
€ 2,46936*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 2,55*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,93*
€ 45,28*
5 Tage
329
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 24,96*
€ 47,88*
Lager 5R7J8
50
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 29,91*
€ 54,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,07*
€ 64,3433
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 51,13*
€ 60,8447
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,79*
€ 59,2501
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,61*
€ 50,7059
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,22*
€ 40,7218
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,09*
€ 36,9971
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 30,63*
€ 36,4497
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 29,91*
€ 35,5929
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,4955* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.