Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 430 x 310 x 250 mm, Qual. 2.30 BC, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 430 x 310 x 250 mm, Qual. 2.30 BC, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 430 x 310 x 250 mm, Qual. 2.30 BC, braun
Artikel-Nr.:
     7223-YT6123150
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6123150
EAN/GTIN:
     4063963014756
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
10,3
Qualität:
2.30bc
Länge innen:
430 mm
Breite innen:
310 mm
Höhe innen:
250 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
30 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,84936*
€ 2,46936*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 2,55*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,93*
€ 45,28*
Lager 7223
329
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 24,96*
€ 47,88*
9 Tage
50
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 29,91*
€ 54,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,88*
€ 56,9772
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 46,80*
€ 55,692
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,26*
€ 55,0494
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,25*
€ 49,0875
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 36,58*
€ 43,5302
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,63*
€ 41,2097
pro Packung
ab 28 Packungen
€ 32,77*
€ 38,9963
pro Packung
ab 42 Packungen
€ 28,82*
€ 34,2958
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,19*
€ 31,1661
pro Packung
ab 56 Packungen
€ 25,98*
€ 30,9162
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,73*
€ 30,6187
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 24,96*
€ 29,7024
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,248* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.