| |
|
| Artikel-Nr.: 776-FK0434 Herst.-Nr.: 5012044 EAN/GTIN: 4056705120440 |
| |
|
| | |
| - Deckenpapier aus Testliner
- Höhenrillung bei 200 mm
- Für quadratische oder runde Produkte geeignet
- Ideal für den Postversand
- Platzsparend durch flache Anlieferung
- Für Güter bis 20 kg
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 300 mm | Breite innen: | 300 mm | Höhe innen: | 300 mm | Material: | Wellpappe | Qualität: | 2.20EB | Pappe: | 2-wellig | Traglast: | 30 kg | FEFCO Typ: | 201 | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 8,24 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012044, 502044, 5020.44, Höhenrillung, Quadratische Faltkartons, quadratisch, Quadratische Kartons, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,72089* | € 2,31089* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,15* | € 2,38* | | | | Lager 776 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 15,79* | € 42,31* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 17,42* | € 43,90* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 26,84* | € 50,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,7895* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|