| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-5012044 Herst.-Nr.: 5012044 EAN/GTIN: 4056705120440 |
| |
|
| | |
| Besonders stabil für Packgüter bis 30 kg
Höhenrillung 200mm, Deckenpapier = Testliner
Mehrfach verwendbar, voll recyclebar Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Material: | Wellpappe | Qualität: | 2.20EB | Traglast: | 30 | kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Quadratische Faltkartons, quadratisch, Quadratische Kartons, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012044, 50.12044, 50.120.44 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,72089* | € 2,31089* | | | | | | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,14* | € 2,38* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 15,81* | € 42,41* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 17,38* | € 44,00* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 26,77* | € 50,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 46,2178* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|