| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-YT6123155 Herst.-Nr.: 6123155 EAN/GTIN: 4063963014732 |
| |
|
| | |
| - Deckenpapier aus Testliner
- Höhenrillung bei 200 mm
- Für quadratische oder runde Produkte geeignet
- Ideal für den Postversand
- Platzsparend durch flache Anlieferung
- Für Güter bis 20 kg
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 8,24 | Qualität: | 2.20EB | Länge innen: | 300 mm | Breite innen: | 300 mm | Höhe innen: | 300 mm | Pappe: | 2-wellig | FEFCO Typ: | 201 | Traglast: | 30 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Höhenrillung, Quadratische Faltkartons, quadratisch, Quadratische Kartons, Wellpapp |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,72089* | € 2,31089* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,14* | € 2,38* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 15,81* | € 42,41* | | | | Lager 7223 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 17,38* | € 44,00* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 26,77* | € 50,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,869* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|