Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton, 2-wellig, 300 x 300 x 300 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600250
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012044
EAN/GTIN:
     4063963014732
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Deckenpapier aus Testliner · Höhenrillung bei 200 mm · Für quadratische oder runde Produkte geeignet · Ideal für den Postversand · Platzsparend durch flache Anlieferung · Für Güter bis 20 kg · Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig möglich
Weitere Informationen:
Breite innen:
300 mm
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
8,24
Höhe innen:
300 mm
Länge innen:
300 mm
Material:
Wellpappe
Pappe:
2-wellig
Qualität:
2.20EB
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, 2-wellig, 5012044, 5020.44, 502044, faltkarton, höhenrillung, karton, kartonage, quadratisch, quadratische faltkartons, quadratische kartons, verpackung, verpackungsmaterial, wellpapp, xt5012044
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,72089*
€ 2,31089*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 2,38*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,79*
€ 42,31*
4 Tage
203
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 17,42*
€ 43,90*
Lager 5R7J8
50
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 26,84*
€ 50,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,70*
€ 60,333
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,63*
€ 45,9697
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,83*
€ 45,0177
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,28*
€ 40,7932
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,04*
€ 36,9376
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,07*
€ 33,4033
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 27,51*
€ 32,7369
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 26,84*
€ 31,9396
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,342* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.