Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 305x215x160mm, A4, Qualität 1.20 B, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 305 x 215 x 160 mm
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 305 x 215 x 160 mm
Artikel-Nr.:
     776-FK0087
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011816
EAN/GTIN:
     4056705118164
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Deckenpapier aus Testliner
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Länge innen:
305 mm
Breite innen:
215 mm
Höhe innen:
160 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.20B
Pappe:
1-wellig
Traglast:
20 kg
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
3,56
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2047*
€ 1,7447*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 1,81*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,40*
€ 37,28*
5 Tage
109
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,10*
€ 37,61*
9 Tage
40
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 16,68*
€ 41,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,28*
€ 44,3632
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 24,74*
€ 29,4406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,72*
€ 28,2268
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,10*
€ 22,729
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,48*
€ 20,8012
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 12,63*
€ 15,0297
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,58*
€ 13,7802
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 10,99*
€ 13,0781
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,90*
€ 11,781
pro Packung
ab 144 Packungen
€ 8,83*
€ 10,5077
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 8,59*
€ 10,2221
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 8,40*
€ 9,996
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,336* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.